台車 2段のおすすめ人気ランキング

2025/12/27更新
357件の「台車 2段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「二段式台車」、「台車 作業用」、「台車」などの商品も取り扱っております。
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金沢車輛製造の環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性能の高品質な環境静音2段樹脂台車です。 キャスター音が静かなので室内作業や夜間作業で大活躍します。また上段には50Kg、下段には100Kg(合計150Kg)の積載が可能です。2段タイプなので大量に物が運べて便利です。
ブルー キャスター 自在×2個、固定×2個 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段) 上段:50、下段:100 取扱説明書 (0.4MB) 騒音対策 あり
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。 荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。
用途荷物の運搬に ブラック 棚間隔(mm) 517 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段) 上段:50、下段:100 取扱説明書 (4.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

仕分けに便利な台車です。上段・下段と荷物を仕分けできます。小さい荷物も大きい荷物も同時に運べます。
キャスター 自在キャスター2個。、固定キャスター2個
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕事量2倍の便利な2段式台車にフットブレーキ付が登場! 載せたり下ろしたりする際に台車をロックすることで安全に作業できます。 ピッキング作業に使うことが多い2段式だからこそ求められる機能です! 安心・安全・高品質の純国産品です。
材質 フットブレーキ/スチール キャスター 固定×2個、自在×2個 騒音対策 あり ブレーキ/ストッパー あり
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッキング作業に適しています。
材質 マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 組立時間 2人30分
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2段式ですので、多くの荷物を運搬できます。
台の高さ(mm) 134 松吉医科器械コード 23-2038-00
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷

テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)ステンレス2段台車
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。 キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房 段数 2 耐荷重(kg) (最大均等)300、(各段)200 全高(mm) 700 仕様 完成品出荷 材質 甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t 棚間隔(mm) 494 ハンドル高さ(mm) 850
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様 直進安定金具無し ストッパー あり(×2) 支柱径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.5MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

折りたたみ式の2段タイプの台車です。1段タイプとしての使用も可能です。折りたたみも簡単でタイヤとコンテナまで収納でき場所を取りません。総荷重は60kg(上段20kg、下段40kg)で様々シーンで使用出来ます。また持ち手も調整可能で、シーンに合わせて調整可能です。
用途運搬用途に 付属品 専用コンテナ1個 材質 (本体) PP、PA、POM、PAGF15、TPR、(ハンドル)アルミ、PP、TPR キャスター PP+TPR+スチール 固定方法 125°、97°(ハンドル) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段) 上段:20(支柱未使用)、30(支柱使用時)、下段:40 取扱説明書 (11.0MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×736×153
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。
車輪径(Φmm) 75 材質(ホイール) ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ 8 1062
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様 直進安定金具無し ストッパー あり(×2) 支柱径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.5MB)
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スチールの頑丈さ!ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプです。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
種別 2段式 材質 スチール キャスター 2輪自在2輪固定 音量 標準 棚間隔(mm) 500
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
サイズ キャスター 自在×2個、固定×2個 ハンドル 片ハンドル式 外装 ユニクロメッキ・全周ゴム・マット張り 騒音対策 サイレント仕様
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な折りたたみ式2段カート
ブレーキ フットペダルブレーキ ブレーキ有無 あり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×970×1070 特性 折りたたみBOX付(固定収納可能) 均等積載量(kg/段) 上段20/下段40 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×100×730
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

材質 樹脂 キャスター 自在×2個、固定×2個 RoHS指令(10物質対応) 対応 騒音対策 あり
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種機械のサイドテーブルに使用し、作業の高能率・省力化に利用してください。 車輪:自在ストッパー付
品名 サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター) スチール ストッパー あり(×2) 支柱径(Φmm) 25.4 均等積載量(kg/段) 100 最大積載量(kg/台) 150 棚板調整ピッチ(mm) 25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

環境に配慮したシリーズ。軽量化・耐衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成形。
種別 固定片袖 キャスター 自在×2個、固定×2個 横×高さ(mm) 375×543(棚間隔) 特性 軽量 騒音対策 サイレント仕様 有効寸法(幅)(mm) 375 有効寸法(奥行)(mm) 605
1台
25,980 税込28,578
当日出荷